SIMON - Tapa SIMON 82 para interruptor tarjeta codificada marfil - 82078-61

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82078-61

Ref.Sonepar

159109

EAN

8421053259368

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tapa con visor para interruptor con tarjeta mecánico o electrónico en color marfil correspondiente a la serie Simon 82. La pieza está fabricada en termoplástico y disponible en 6 acabados diferentes. Se recomienda optar por un marco del mismo color que el zócalo de la tecla seleccionada para un mejor resultado. La tapa con visor tiene unas dimensiones de 55x55 mm y es apta para superficie y empotrar. Su instalación no entraña ninguna dificultad. Resiste temperaturas extremas (entre -25 y 50º), aunque lo idóneo es que se localice a una temperatura ambiente de entre 5 y 40º. Para una limpieza adecuada, es preciso utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Al mismo tiempo, no se recomienda utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro, ya que la superficie de la pieza podría resultar dañada.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON