SIMON - Tapa SIMON 82 para pasen/esperen aluminio mate - 82096-33

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Con símbolo/impresión fija - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82096-33

Ref.Sonepar

185730

EAN

8421053058930

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Con símbolo/impresión fija:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Placa difusora bicolor para la solución pasen-esperen en color aluminio de la serie Simon 82. Con unas dimensiones de 55x55 mm, el artículo está fabricado en termoplástico galvanizado, un material resistente a temperaturas extremas, si bien el fabricante recomienda que sea instalado a una temperatura ambiente de entre 5 y 40º. La placa difusora de dos colores está disponible en 6 acabados para ajustarse a las necesidades y preferencias de cada cliente. Recuerde escoger un marco del mismo color que el zócalo de la placa para un mejor resultado. El producto se presenta en packs de una unidad y está listo para instalar en superficie y empotrar. Su colocación no reviste complicaciones y puede hacerse fácilmente en solo unos minutos. La placa ha sido confeccionada en línea con la normativa vigente. Para su mantenimiento, puede limpiarla con un paño suave y seco. Eso sí, no se aconseja la utilización de productos limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON