SIMON - Tapa SIMON 82 para pasen/esperen blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Con símbolo/impresión fija - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82096-30

Ref.Sonepar

55964

EAN

8421053037713

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Con símbolo/impresión fija:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Con la posibilidad de escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada entre los acabados blanco, marfil, grafito, aluminio, mate, aluminio, cava y mate disponibles en el catálogo, la serie Simon 82 presenta la Placa difusora bicolor para la solución pasen-esperen en blanco. Ser la empresa referente dedicada a la producción y comercialización de material eléctrico de baja tensión nos permite ofrecer unos productos cuya relación calidad-precio no tiene comparación con lo que se pueden encontrar en la competencia. Fácil de limpiar, esta placa es compatible con todos los mecanismos de la serie Simon 75, siendo apta para superficie y empotrar. Sus dimensiones universales de 55x55 mm la hacen la placa perfecta para cubrir cualquier tipo de instalación eléctrica. Además, estamos ante de las placas más duraderas al haber sido fabricada con los mejores materiales con componentes termoplásticos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON