SIMON - Tapa SIMON 82 para pasen/esperen cava mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82096-34

Ref.Sonepar

733467

EAN

8421053058923

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Nuestra placa difusora bicolor para la solución pasen-esperen de la serie Simon 82, está disponible en color cava además de en otros 5 acabados. para señalizador luminoso de la serie Simon 82 está disponible en un total de 3 acabados diferentes. Nuestros expertos en decoración recomiendan que el marco vaya siempre en la misma tonalidad que el del zócalo de esta pieza. Para instalar la placa, puedes empotrar en la pared o colocar en una superficie. Gracias a su fabricación en termoplástico galvanizado de excelente calidad, esta pieza puede trabajar a temperaturas de entre 5 y 40º, incluyendo las máximas de -25 y 50º. Además, cumple con la normativa UNE-EN 60669-2-1:2005 + A1:2010 + A2:2011. Para un buen cuidado de la pieza, lo ideal es limpiar con un paño suave y seco, evitando en todo momento cualquier producto que incluya cloro en su formulación por su alto poder abrasivo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON