SIMON - Tapa SIMON 82 para pasen/esperen grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Con símbolo/impresión fija - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82096-38

Ref.Sonepar

61888

EAN

8421053037720

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Con símbolo/impresión fija:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Placa difusora bicolor para la solución pasen-esperen con un acabado en grafito, tiene unas medidas de 55x55 mm que debe tener en cuenta a la hora de su instalación, que podrá acoplar en superficie e incluso empotrarlo donde más lo desee. La placa está disponible en seis elementos, que podrá encontrar en la en la categoría tapas/teclas y también hallar otros elementos de la serie Simon 77 que tiene alta compatibilidad con la serie Simon 82. El material de fabricación es termoplástico que cuenta con un intervalo de temperatura media entre los 5 y 40ºC alcanzando una temperatura máxima de -25 a 50ºCLa serie Simon 82 destaca por su amplia variedad en diseños minimalistas, gama de texturas y acabados nobles y vanguardistas. Nos ofrecen una gran comodidad a la hora de su limpieza puesto que quedará como nuevo utilizando un paño suave humedecido ligeramente en agua con una pizca de jabón

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON