SIMON - Tapa SIMON 82 para pasen/esperen marfil - 82096-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Con símbolo/impresión fija - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82096-31

Ref.Sonepar

61887

EAN

8421053058916

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Con símbolo/impresión fija:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Placa bicolor difusora para la solución pasen – esperen, en color marfil. Tiene unas medidas de 55 x 55 mm y está fabricada en material termoplástico. No incluye grabado en su superficie.Para mantener adecuadamente esta pieza, se recomienda limpiar con un paño suave y ligeramente impregnado en agua jabonosa, evitando el uso de sustancias agresivas.Para llevar a cabo con éxito la instalación de la placa, se necesita utilizar una caja universal de empotrar. También de puede usar un zócalo de superficie. El diseño minimalista y las líneas sencillas definen a la serie 82 de Simon que, para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado ofrece a los usuarios una variada gama de texturas a elegir. Equilibrio y simplicidad envueltos en unas líneas puras y sencillas.En cuanto al marco a escoger, es recomendable que el color de su zócalo coincida con el de la tecla seleccionada.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON