SIMON - Tapa SIMON 82 para salida de cables aluminio - 82051-33

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de cable

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82051-33

Ref.Sonepar

29352

EAN

8421053258606

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de cable

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tapa para la salida de cables o mecanismos de tirador en acabado de color aluminio mate de la serie Simon 82, disponible en diferentes colores como el blanco nieve, el marfil, el aluminio grafito, el cava marfil o el grafito. Podrás encontrar el elemento en la categoría de “teclas y tapas”, el modelo es compatible para montar sobre los mecanismos para la salida de cables.La serie Simon 82 es característica por ser una de las que más combinaciones de personalización ofrece, de este modo tienes disponibles seis acabados diferentes, de los cuales se recomienda escoger el mismo color del marco respecto al del zócalo de la tecla seleccionada. Sus dimensiones son de 55x55 mm que hay que tener en cuenta para instalarlo.Su instalación es muy sencilla, simplemente tienes que escoger entre dos formas, ya que el elemento es apto para la instalación en superficie o para empotrar. El elemento está fabricado con componentes metálicos de aislamiento termoplástico.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON