SIMON - Tapa SIMON 82 para salida de cables blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de cable

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82051-30

Ref.Sonepar

29350

EAN

8421053258583

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de cable

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Con la ayuda de la tapa para salida de cables-mecanismos de tirador blanco, perteneciente a la serie Simon 82 caracterizada por su diseño minimalista, acabados nobles y extensa gama de texturas. La tapa está disponible en hasta seis acabados que podrá combinar como más lo desee, aunque se le recomienda escoger marco del mismo color de zócalo de la tecla seleccionada, aportando equilibrio, elegancia y sencillez que crea tendencia. Su instalación se ve facilitada puesto que es apta para superficie y para empotrar que podrá acoplar en cualquier espacio de su vivienda. Además se deberá tomar en cuenta las siguientes medidas de la tapa 55x55 mm.El intervalo de temperatura oscila entre 5 y 40ºC y la temperatura máxima de -25 a 50ºC. Tendrá total seguridad en su fabricación de los elementos de la serie Simon 82 puesto que cumplen con la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 y para tener siempre su elementos como el primer día, bastará con utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON