SIMON - Tapa SIMON 82 para salida de cables cava

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de cable

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82051-34

Ref.Sonepar

29353

EAN

8421053258613

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de cable

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Seguridad y funcionalidad son dos cualidades presentes en todos los productos incluidos en la gama Simon 82. Esta es la gran diferencia con la que cuenta frente a productos similares fabricados por la competencia que se comercializan en el mercado, los cuales no pueden acercarse a la gran relación entre calidad y precio que ofrece esta esta gama.La Tapa para salida de cables-mecanismos de tirador en cava de la serie Simon 82 aúna el diseño más innovador con la sencillez en una solo pieza que ha sido elaborada con los mejores materiales de termoplástico galvanizado. Con unas dimensiones de 55x55 mm, esta tapa está disponible en seis acabados diferentes, por lo que es imposible no encontrar el color que necesitamos en nuestros sistemas eléctricos. Además, es una tapa que puede montarse sobre los mecanismos incluidos en las series Simon 75, 82 y 88.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON