SIMON - Tapa SIMON 82 para salida de cables grafito - 82051-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de cable

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82051-38

Ref.Sonepar

29354

EAN

8421053258620

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de cable

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tapa para salida de cables y pulsadores de tirador de la serie Simon 82 en color grafito. Tiene forma cuadrada y sus medidas son de 55 mm de alto x 55 mm de ancho. Fabricada en material termoplástico y apta para superficie y para empotrar. No incluye grabado.Para montar sobre los mecanismos, utilizar el mecanismo para salida de cables Simon 75801-39 y el pulsador de tirador con referencia 75153-39.Está disponible en 6 acabados y, en cuanto a la estética del conjunto, se recomienda optar por un marco que tenga el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.¿Qué hay que tener en cuenta para limpiar adecuadamente esta tapa? En primer lugar, es muy importante evitar los productos que contengan cloro o resulten abrasivos. En segundo lugar, limpiar con un paño muy suave y ligeramente impregnado en agua con jabón.Marco legal aplicable: UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON