SIMON - Tapa SIMON 82 para salida de cables marfil - 82051-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de cable

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82051-31

Ref.Sonepar

29351

EAN

8421053258590

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de cable

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La Tapa para salida de cables-mecanismos de tirador marfil se la serie Simon 82 combina un diseño clásico e innovador. Su funcionalidad es una de las grandes ventajas con las que cuenta frente a productos similares que podemos encontrar en el mercado, los cuales no pueden acercarse ni de lejos a la gran relación entre calidad y precio que ofrece esta pieza. Es una tapa que puede montarse sobre los mecanismos incluidos en las series Simon 75, 82 y 88. Sencillez en una solo pieza que ha sido elaborada con materiales de termoplástico, puede instalarse en superficie o empotrada y cumple con la legislación UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. Además, está tapa de la serie Simon 82, cuyas dimensiones son 55x55 mm, está disponible en seis acabados diferentes, por lo que es imposible no encontrar el color que necesitamos en nuestros sistemas eléctricos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON