SIMON - Tapa SIMON 82 para termostato empotrar aluminio mate - 82505-33

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Termostato

  • Material - Plástico

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82505-33

Ref.Sonepar

54788

EAN

8421053259962

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Termostato

Material:

Plástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La Placa para termostato de calefacción en aluminio de la serie Simon 82, que está disponible en seis acabados, circunstancia que permite escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada, es una de las más demandas. ¿Por qué? La seguridad que transmite la han convertido en una placa indispensable en aquellas casas y empresas cuya preocupación por la protección de los elementos que componen la componen es máxima. Otra de sus ventajas es su fácil mantenimiento para evitar su deterioro. Además, estamos ante una placa (55x55 mm) apta para superficie y empotrar que destaca por su sencilla instalación, siendo compatible con todos los mecanismos de la serie Simon 75. Fabricado en termoplaástico. Con una relación calidad-precio inmejorable, gracias a esta placa aumentaremos las posibilidades en el control de los sistemas de calefacción tanto en hogares o edificios públicos como en las instalaciones de las empresas e industrias.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON