SIMON - Tapa SIMON 82 para termostato empotrar blanco nieve - 82505-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Termostato

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82505-30

Ref.Sonepar

61898

EAN

8421053259948

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Termostato

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La placa para termostato de calefacción de la serie Simon 82 presenta unas medidas de 55x55 mm y está disponible en color blanco, además de en un total de hasta 6 acabados. Nuestros expertos recomiendan que el marco vaya siempre en el mismo tono que el del zócalo de esta pieza. Para instalarla, podrás elegir entre empotrar en la pared o colocar en una superficie. La placa está realizada en termoplástico de excelente calidad cumpliendo con la normativa EN 60669-2-1:2005 + A1:2010 + A2:2011. Por ello, nuestra placa está perfectamente preparada para funcionar a temperaturas que van desde los 5 a 40º, llegando a soportar de -25 a 50º como máximas. Para tener la placa en buen estado, limpiar la zona con un trapo suave humedecido ligeramente en agua con jabon. Nunca utilices ningún producto que lleve cloro en su formulación, pues su poder abrasivo podría dañar la pieza.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON