SIMON - Tapa SIMON 82 para termostato empotrar grafito - 82505-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Termostato

  • Material - Plástico

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82505-38

Ref.Sonepar

55919

EAN

8421053259986

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Termostato

Material:

Plástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Resistencia y seguridad son dos características que definen la Placa para termostato de calefacción en grafito incluida en la serie Simon 82. Otra de sus cualidades es su fácil mantenimiento para evitar su deterioro. Además, estamos ante una placa de 55x55 mm apta para superficie y empotrar que destaca por su sencilla instalación, siendo compatible con todos los mecanismos de la serie Simon 75. Está disponible en seis acabados, circunstancia que permite escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada, y es una de las más demandas para instalaciones en viviendas y empresas. ¿Por qué? La seguridad que transmite la han convertido en una placa indispensable en aquellos edificios cuya preocupación por la protección de los elementos que componen los sistemas eléctricos es máxima. Con una relación calidad-precio inmejorable, gracias a esta placa termoplástica aumentaremos las posibilidades en la seguridad de los sistemas de calefacción.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON