SIMON - Tapa SIMON 82 para termostato empotrar marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Termostato

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82505-31

Ref.Sonepar

55643

EAN

8421053259955

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Termostato

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Placa con unas dimensiones de 55x55 mm para termostato de calefacción con un acabado en marfil. Su diseño permite la instalación en entornos adversos ya que es apto para superficie y para empotrar en cualquier espacio decorativo. Esta placa está disponible en seis acabados, para sacar el mayor partido se recomienda escoger el marco con el mismo color del zócalo de la tecla seleccionada. Si desea obtener más diseños puede realizar una búsqueda en la categoría teclas/tapas. El material de fabricación es de máxima calidad puesto que está formada por termoplástico que tiene un intervalos de temperatura media oscila entre los 5 y 40ºC. La serie Simon 82 ofrece unas funciones innovadoras como la función quitamiedos para niños o el marco luminoso para localización en la oscuridad, son una pequeña muestra de su gran potencial. Además tienen un diseño minimalista, acabados nobles y vanguardistas divididos en cuatro familias como metal noble, madera y muchos más

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON