SIMON - Tapa SIMON 82 para toma altavoz aluminio - 82082-33

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Apto para grado de protección (IP) - IP20

  • Anchura - 55 mm

  • Altura - 55 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82082-33

Ref.Sonepar

29431

EAN

8421053259535

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Color:

Aluminio

En color aluminio y de tamaño 55 x 55 mm, esta tapa individual para la toma de altavoz estéreo se integra dentro de la serie Simon 82 y no incluye grabado. El material de fabricación es el termoplástico galvanizado y, para conseguir que se mantenga como nueva con el paso del tiempo, es aconsejable usar para su limpieza un paño seco y suave. Importante evitar cualquier tipo de producto o sustancia que contenga cloro o resulte agresiva.Está disponible en 4 acabos más, además del aluminio: blanco, marfil, cava y grafito. Indicaciones para su instalación: Se necesita bien un zócalo de superficie o una caja universal de empotrar y se recomienda escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tapa seleccionada.Información adicional en cuanto a compatibilidad con otras series: todas las teclas y marcos de la Serie Simon 82 son compatibles con los mecanismos de la Serie Simon 75.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON