SIMON - Tapa SIMON 82 para toma altavoz blanco nieve - 82082-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Apto para grado de protección (IP) - IP20

  • Anchura - 55 mm

  • Altura - 55 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82082-30

Ref.Sonepar

29429

EAN

8421053259511

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Color:

Blanco

Se trata de una tapa para toma de altavoz estéreo de color blanco de la serie Simon 82, la pieza protege de la mejor manera el altavoz estéreo. Disfruta de los interminables acabados que ofrece la colección y la calidad con la que están fabricados, ya que hacen un componente esencial para crear el mejor ambiente para el hogar permitiendo la posibilidad de infinitas combinaciones junto a todos los elementos del hogar.La tapa para la toma de altavoz estéreo la tienes disponible en cinco acabados, de tal modo que es recomendable para sacarle el máximo partido que se escoja el mismo color del marco unido al color del zócalo de la tecla elegida. Además, es apta para superficie o para empotrar, las medidas a tener en cuenta para la instalación de la pieza es de 55x55 mm.Incluye diseño, confort y la máxima decoración para los elementos de tu vivienda con la serie Simon 82, todos los componentes de la gama con un diseño exclusivo disponible en un sin fin de terminaciones a elegir y personalizar.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON