SIMON - Tapa SIMON 82 para toma altavoz cava - 82082-34

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Apto para grado de protección (IP) - IP20

  • Anchura - 55 mm

  • Altura - 55 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82082-34

Ref.Sonepar

29432

EAN

8421053259542

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Color:

Oro

Tapa para toma de altavoz estéreo de color cava perteneciente a la serie Simon 82. Está disponible en 5 acabados para adecuarse a las preferencias y gustos de cada cliente. En lo posible, es recomendable elegir un marco del mismo color que el zócalo de la tapa para conseguir un mejor resultado. Con unas dimensiones de 55x55 mm, el producto es apto para superficie y empotrar. Su instalación, por tanto, no precisa de conocimientos técnicos. Recuerde que puede consultar el manual del producto en caso de duda. Entre sus características más notables encontramos la resistencia a las temperaturas extremas, si bien se aconseja instalar la tapa en un ambiente cuya temperatura se sitúe entre 5 y 40º. Para un mantenimiento apropiado, es conveniente limpiarla con un paño suave y seco. Asimismo, se debe evitar el uso de paños y productos limpiadores abrasivos que posean cloro, pues podrían estropear la placa.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON