SIMON - Tapa SIMON 82 para toma altavoz grafito - 82082-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Apto para grado de protección (IP) - IP20

  • Anchura - 55 mm

  • Altura - 55 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82082-38

Ref.Sonepar

29433

EAN

8421053259559

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Color:

Negro

La placa para la toma de altavoz estéreo de la serie Simon 82 tiene unas medidas de 55x55 mm y está disponible en acabados de grafito entre otros 4 diferentes. Nuestros expertos recomiendan que, para un resultado perfecto, el marco se adquiera en la misma tonalidad que la del zócalo de la placa escogida, que es apta tanto para colocar en una superficie como para empotrar en la pared. Está fabricada en termoplástico, un material resistente de gran calidad para poder trabajar a temperaturas comprendidas entre los 5 y 40º, soportando incluso de -25 a 50º de máximas. Para mantener la placa en buen estado, aconsejamos limpiar la pieza con un paño humedecido ligeramente en una mezcla de agua y jabón. Jamás utilice paños o limpiadores que lleven cloro, ya que su capacidad abrasiva podría dañar los acabados de la pieza.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON