SIMON - Tapa SIMON 82 para toma altavoz marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Apto para grado de protección (IP) - IP20

  • Anchura - 55 mm

  • Altura - 55 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82082-31

Ref.Sonepar

29430

EAN

8421053259528

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Color:

Beige

Equilibrio y sencillez son dos adjetivos que sirven para definir la serie Simon 82, una gama que crea tendencia en gracias al diseño minimalista, acabados nobles y extensa gama de texturas de todos sus productos y mecanismos. Estas cualidades son muy apreciables en la Tapa para toma de altavoz estéreo en marfil incluida en dicha serie. Estamos ante una pieza perfecta para proteger el sistema electrónico y dejar salir el sonido con la máxima nitidez. Disponible en cinco acabados, por lo que se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tapa seleccionada, las dimensiones de esta tapa son de 55x55 mm. Es apta para superficie y empotrar, resaltando además por la resistencia de los materiales termoplásticos con los que ha sido fabricada. Contar con elementos que eviten el deterioro de los sistemas electrónicos los mantendrá en mejor estado durante más tiempo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON