SIMON - Tapa SIMON 82 toma R-TV grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - Diplexor TV/satélite

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82053-38

Ref.Sonepar

29364

EAN

8421053258804

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

Diplexor TV/satélite

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Color:

Negro

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Placa para tomas inductivas de R-TV con acabado en grafito y que puedes encontrar en la categoría “teclas y tapas” de la colección Simon 82. Caracterizada por la seguridad que ofrecen con la fabricación de sus elementos eléctricos puesto que cumplen con la normativa UNE-EN 62684:2011 + EN 301 489-34.La serie Simon 82 está basada en el equilibrio y la sencillez que crea tendencia siguiendo un diseño minimalista combinado con acabados nobles y ofreciendo una extensa gama de texturas disponibles para aumentar aún más si cabe las posibilidades en la personalización de elementos.Además su instalación será cómoda ya que es apto para superficie y para empotrar donde lo desees. Partiendo de la compatibilidad con los mecanismos de la serie Simon 77 con los que podrás añadir plena seguridad y disminuir a la mitad el tiempo dedicado para la puesta a punto de sus elementos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON