SIMON - Tapa SIMON 82 toma R-TV marfil - 82053-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - Diplexor TV/satélite

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82053-31

Ref.Sonepar

29361

EAN

8421053049730

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

Diplexor TV/satélite

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Beige

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Tapa para toma de televisión y radio en color marfil para montar sobre los mecanismos Simon con referencias: 75486-39; 75487-39; 75488-39. Incluye grabado con las iniciales R y TV.Pertenece a la serie 82 de Simon y está fabricada en material termoplástico. Para su instalación, se puede empotrar y también se puede instalar en superficie. Su forma es cuadrada y las medidas son 55 mm de alto x 55 mm de ancho.Sencillez y equilibrio que marcan una nueva tendencia en diseño que se caracteriza por utilizar unas líneas puras y por ofrecer una variada y extensa gama de texturas para todo tipo de mecanismos: tomas de televisión, tomas de teléfono, cruzamientos, interruptores, pulsadores, conmutadores, bases de enchufe, etc.Marco legal aplicable: UNE-EN 50083-2:2013.Tener en cuenta que todas las teclas y marcos de la Serie Simon 82 son compatibles con los mecanismos pertenecientes a la Serie Simon 75.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON