Fin de vida

SIMON - Tapa SIMON 88 para toma teléfono con 4-6 conexiones blanco nieve - 88062-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa SIMON 88 para toma teléfono con 4-6 conexiones blanco nieve

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88062-30

Ref.Sonepar

17901

EAN

8421053263303

Placa para tomas telefónicas con conectores RJ11 y RJ12 blanco Simon 88. Se trata de una placa indicada para tomas telefónicas con conectores RJ11 y RJ12 con acabado en blanco de la serie Simon 88. La pieza está fabricada en plástico termoestable y tiene unas medidas de Ø 68,3mm. Entre otras características, destaca por su resistencia a las temperaturas extremas y, por este motivo, puede instalarse en todo tipo de entornos. Eso sí, se recomienda ubicar este artículo en entornos cuya temperatura oscile entre 5 y 40ºC para que se mantenga en perfectas condiciones. La placa está disponible en 3 acabados distintos. Se recomienda usar un paño suave y humedecerlo en agua jabonosa para su limpieza. Recuerde evitar los productos limpiadores abrasivos que contengan cloro. La serie Simon 88 es una colección atrevida y singular que ensalza las nuevas formas. Sus mecanismos de diseño circular, sin duda, consiguen atraer todas las miradas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON