Fin de vida

SIMON - Tapa SIMON 88 para toma teléfono con 4-6 conexiones marrón - 88062-32

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88062-32

Ref.Sonepar

17902

EAN

8421053263310

Placa para tomas telefónicas con conectores RJ11 y RJ12 marrón Simon 88. Compuesto por materiales termoestables para una mayor seguridad en caso de incendio, la placa para tomas telefónicas con conector RJ11 y RJ12, aúna diseño, seguridad e innovación en un mismo espacio compacto de dimensiones de Ø 68,3mm. Con acabados en un suave color marrón, el diseño de líneas puras y atractivas de la colección Simon 88, aporta un estilo vanguardista y actual, ideal para ambientes modernos donde el diseño adquiere protagonismo. Compatible con mecanismos de la gama Simon 77, su instalación no requiere de herramientas adicionales, ni pelado o trenzado de cable, la instalación se reduce a tres sencillos pasos: insertar, apretar y estará listo. Gracias a su composición en materiales termoestables, puede alcanzar un intervalo de temperatura de 5 a 40 ºC y máximas de -25 y 50ºC.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON