SIMON - Tapa SIMON 88 salida de cables+pulsador tirador marrón - 88051-32

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa SIMON 88 salida de cables+pulsador tirador marrón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88051-32

Ref.Sonepar

17884

EAN

8421053023808

Tapa para salida de cables y mecanismos de tirador, en color marrón (aunque está disponible en 3 acabados diferentes), perteneciente a la serie Simon 88, que es una gama de productos atrevida y singular, que rompe con las formas cuadradas, presentando así una serie de fuerte personalidad. Esta tapa es de tipo individual y cuenta con 1 elemento, además de presentar un diámetro de 68,3mm. Fabricada en material termoestable, su mantenimiento resulta bastante sencillo ya que tan solo vas a necesitar pasarle un paño suave ligeramente humedecido en agua jabonosa, sin tener que recurrir nunca a los limpiadores abrasivos ni paños que contengan cloro en su fórmula. Se puede instalar en estancias con una temperatura situada entre los 5 a los 40ºC, aunque puede llegar a soportar temperaturas extremas de -25 a 50ºC, aproximadamente. Todos los productos de la serie Simon 88 son compatibles con los mecanismos de la serie 77, una serie que te permite colocar los cables sin trenzarlos ni pelarlos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON