SIMON - Tapa SIMON 88 toma altavoz monofásica DIN 41529 blanco nieve - 88057-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa SIMON 88 toma altavoz monofásica DIN 41529 blanco nieve

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88057-30

Ref.Sonepar

17899

EAN

8421053263273

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Blanco

Tapa para mecanismos de llave - altavoz mono blanco Simon 88. La serie Simon 88 ofrece una amplia gama de opciones decorativas y funcionales que es ideal para completar los sistemas eléctricos y electrónicos de cualquier espacio en todo tipo de edificios públicos y privados. Esta es la clave de su éxito, que se traslada a productos como la Tapa para mecanismos de llave - altavoz mono en color blanco, un elemento muy seguro cuyas medidas son Ø 68,3mm. Esta tecla termoestable está disponible en dos acabados, situación que facilitará múltiples combinaciones para formar el conjunto ideal que mejor se adapte a las necesidades de cada vivienda particular, local comercial o sede de empresa. Todo con el mejor precio y con la máxima calidad para que pueda ajustarse a todo tipo de presupuestos para que nadie se quede sin poder completar sus instalaciones con los productos incluidos en la serie Simon 88.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON