SIMON - Tapa SIMON 88 toma altavoz monofásica DIN 41529 marrón - 88057-32

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa SIMON 88 toma altavoz monofásica DIN 41529 marrón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Marrón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88057-32

Ref.Sonepar

17900

EAN

8421053263280

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Marrón

Tapa para mecanismos de llave - altavoz mono marrón Simon 88. Esta es una tapa para mecanismos de llave – altavoz mono en su versión individual de un elemento, posee un acabado en marrón y pertenece a la serie Simon 88. Esta serie se caracteriza por sus formas circulares, sus materiales de gran calidad y sus acabados en metales preciosos como el oro, cromo, acero, blanco y grafito. Una serie de líneas puras creada para integrarse y destacar allí donde sea instalada. El tamaño de esta pieza es de 68,3 milímetros y la podemos encontrar en 3 acabados diferentes además del marrón de esta pieza, como son el acabado en color blanco y el grafito. Simon ofrece productos de gran resistencia y durabilidad ya que fabrica sus piezas con los mejores materiales, un claro ejemplo es el termoestable de esta tapa. Un material muy resistente a los cambios de temperatura y de muy fácil mantenimiento. La serie Simon 88 es compatible con los mecanismos de Simon 77.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON