Fin de vida

SIMON - Tapa SIMON 88 toma R-TV blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88053-30

Ref.Sonepar

17888

EAN

8421053263181

Placa es de la serie de productos Simon 88 y está especialmente diseñada para tomas inductivas de R-TV, y tiene unas dimensiones de 68,3 milímetros. Se presenta en un clásico color blanco que garantiza su fácil adaptación en cualquier estilo decorativo de la estancia del hogar, oficina o local donde se sitúe. Aún así, el producto se presenta en un total de 3 acabados distintos de manera que el usuario pueda elegir aquel que más le guste o se adapte a sus necesidades. El material termoestable del que se fabrica le da gran resistencia frente a elevadas o bajas temperaturas que oscilan entre los -25 y los 50 grados centígrados, asegurando su funcionamiento óptimo. Además este material también le da una dureza extra que le hace soportar fácilmente agresiones externas como golpes o arañazos. Su mantenimiento es muy sencillo y consiste en utilizar tan sólo un paño humedecido en agua con jabón. No es recomendable utilizar ningún otro tipo de producto de limpieza y menos si es abrasivo o contiene cloro porque podría dañar la estructura.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON