SIMON - Tapa SIMON DETAIL 82 para base de enchufe Francesa

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82068-93

Ref.Sonepar

439840

EAN

8421053120736

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Si quieres ganar en todos los aspectos, escoge la tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe francesa con acabado en aluminio frío perteneciente a la serie Simon 82 Detail. Las soluciones de Imagen y Audio se integran en los marcos de la colección Detail 82. Una solución perfecta para conservar la estética de la nueva colección.Puedes probar próximamente los teclados interfaces LON o KNX, los cuales incluyen teclados táctiles para el control de soluciones de iluminación, persianas y climatizadores, donde podrás controlar las diferentes funciones y elementos con el beneficio de una interfaz limpia, cómoda e intuitiva.Además, gracias a la innovación en las funciones de la serie Simon 82 Detail podrás acceder al control de accesos, toda una gama de control de accesos con biométricos, teclados y lectores RFID para tener un funcionamiento autónomo y en red.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON