SIMON - Tapa SIMON DETAIL 82 para base enchufe bipolar - 82040-93

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82040-93

Ref.Sonepar

180045

EAN

8421053258330

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tapa que incluye dispositivo de seguridad para la base de enchufe bipolar con acabado en color aluminio frío que puedes encontrar en la serie Simon 82. Una colección que incorpora nuevas funciones creando un nuevo concepto en torno a la percepción que se tiene en el hogar, inspirada al máximo en los detalles y ofreciendo al cliente un rincón de la más avanzada tecnología en su vivienda.Detail de Simon 82 está representada con dos gamas de infinidad de componentes y elementos disponibles para combinar y poner en funcionamiento en conjunto, con numerosos materiales y acabados a tu disposición. Incluye un formato bipolar y está disponible en siete acabados diferentes para combinar a tu elección.La tapa además incluye un sistema de protección infantil para evitar cualquier problema en la toma de contacto con cualquier niño que esté alrededor del enchufe. El componente está certificado además con el Plus X Award en calidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON