SIMON - Tapa SIMON DETAIL 82 para conmutador rotativo con 4 posiciones - 82079-93

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Diversos símbolos

  • Uso - Interruptor/amortiguador de luz

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82079-93

Ref.Sonepar

548623

EAN

8421053120750

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Diversos símbolos

Uso:

Interruptor/amortiguador de luz

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Graduar la temperatura o la intensidad de luz en los sistemas de calefacción o electricidad nos permite adecuar las mismas a cada situación y en cada lugar. Para ello disponemos de la Tapa para conmutador en color aluminio frío serie Simon 82 Detail.Se trata de una pieza rotativa de cuatro posiciones que incluye su grabado correspondiente a cada una de ellas (0-I-II-III) y es apta tanto para superficie y como para empotrar. Su fácil instalación y limpieza, basta con un paño suave y seco para su mantenimiento, la convierten en una de las tapas para conmutador más demandadas del mercado. Ha sido fabricada con materiales compuestos por termoplástico metalizado, lo que la permite soportar un intervalo de temperatura de 5 a 40º C y un máximo de temperatura de -25 a 50º C. Su precio la convierte además en la número uno frente a otros productos similares de la competencia.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON