SIMON - Tapa SIMON DETAIL 82 para interruptor tarjeta codificada - 82078-93

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82078-93

Ref.Sonepar

316046

EAN

8421053259405

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tapa con visor para interruptor de tarjeta mecánico o electrónico en color aluminio frío de la serie Simon 82. El elemento más innovador del mercado, perteneciente a una gama que quiere cambiar la forma de ver las cosas, con detalles en cada punto del elemento y llevando al máximo exponente el cuidado de los materiales con los que está fabricado, si quieres darle un toque vanguardista a tu hogar esta es la serie de Simon que necesitas.Aprovecha al máximo las nuevas funciones de los elementos de la serie Simon 82 para controlar de la mejor forma posible cada rincón de nuestra vivienda. Tienes además seis acabados a tu disposición para seleccionar el que más se amolde a las necesidades que necesitas, de esta forma serás tu el que decidas lo que requieres para manejar tu casa a tu antojo, controla de forma automática tus aparatos electrónicos mediante el control de luz, persianas, audio, multimedia y muchos aspectos más.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON