SIMON - Tapa SIMON DETAIL 82 para toma teléfono aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ11

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82062-63

Ref.Sonepar

142357

EAN

8421053259238

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ11

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Aluminio

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Tanto en viviendas particulares como en los departamentos de las empresas, una incorrecta instalación de los elementos que componen los sistemas telefónicos puede tener consecuencias negativas en a la hora de llevar a cabo una comunicación. ¿Cómo podemos evitar este tipo de incidencias? La respuesta es con la Placa para tomas telefónicas con conectores RJ11 y RJ12 en aluminio de la serie Simon 82. Fabricada con materiales con compuestos de termoplástico galvanizado, es una placa de 55x55 que mantendrá seguras nuestras comunicaciones, siendo apta para superficie y empotrar. Otra de sus ventajas es que está disponible en seis acabados, por lo que se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Debe ser limpiada con paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, no siendo necesario más mantenimiento para que su aspecto se mantenga como el primer día.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON