SIMON - Tapa SIMON DETAIL 82 para toma teléfono cava

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ11

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82062-64

Ref.Sonepar

162437

EAN

8421053259245

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ11

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Oro

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Para tomas telefónicas con conectores RJ11 y RJ12, presentamos esta placa individual de la serie Simon 82 en color cava. No incluye grabado y está fabricada en material termoplástico galvanizado.Tiene un tamaño de 55 x 55 mm y, para que se mantenga en buen estado con el paso del tiempo, aquí os dejamos algunas recomendaciones con respecto a la limpieza: Usar un paño suave y seco y evitar productos o toallitas agresivas que puedan contener cloro.Información técnica para su instalación: es necesario el uso de una caja universal de empotrar o, en su defecto, un zócalo de superficie. Todos los marcos y teclas de la Serie Simon 82 son compatibles con los mecanismos de la Serie Simon 75 (interruptores, conmutadores, cruzamientos, etc.).Colección 82 de Simon, una puerta abierta a la sencillez, al equilibrio y al diseño minimalista adaptado a las nuevas exigencias del mercado. Un clásico que no te puede faltar.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON