SIMON - Tapa SIMON DETAIL 82 para toma teléfono grafito - 82062-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa SIMON DETAIL 82 para toma teléfono grafito

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Otros

  • Color - Antracita

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82062-38

Ref.Sonepar

29389

EAN

8421053052891

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Color:

Antracita

Placa para tomas telefónicas con conectores RJ11 y RJ12 grafito Simon 82. Placa para tomas telefónicas con conectores RJ11 y RJ12 en color grafito que se incluye en la serie Simon 82. Dado que está disponible en 6 acabados diferentes, se recomienda escoger un marco que sea del mismo color que el zócalo de la placa seleccionada. Cuenta con unas dimensiones de 55x55mm y está fabricada en termoplástico, un material muy resistente a las temperaturas extremas. Puede soportar entre -25 y 50º, aunque es preferible que la placa se encuentre en un ambiente entre 5 y 40º, para que mantenga unas condiciones óptimas. El producto se presenta en packs individuales y es apto para superficie y empotrar. Su mantenimiento no requiere de cuidados especiales. Así, para limpiar la placa puede utilizarse un paño suave y seco. Recuerde que no es conveniente utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro, ya que la pieza podría resultar dañada.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON