SIMON - Tapa SIMON DETAIL 82 para toma teléfono marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ11

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82062-61

Ref.Sonepar

168132

EAN

8421053259221

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ11

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Color:

Beige

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Se trata de una placa para tomas telefónicas con conectores RJ11 y RJ12 de color marfil perteneciente a la serie Simon 82. Eleva el diseño de los elementos de tu vivienda con la placa para tomas telefónicas, con el máximo diseño de la colección de Simon 82. Dispondrás de seis acabados para elegir el que mejor se adapte a las necesidades que buscas para tu hogar. Sácale el máximo partido a la decoración con las nuevas placas para tomas telefónicas con conectores RJ11 y RJ12.Además, al pertenecer a la serie Simon 82 los mecanismos de instalación disponibles en la gama Simon 77 serán compatibles con los elementos de la serie 82, por lo tanto perderás el tiempo mínimo en cuanto a instalación se refiere, un acierto sin duda por parte de Simon al incorporar esta funcionalidad. Dispone de embornamiento sin pelar un solo cable y por lo tanto no requerirán de herramientas adicionales para llevar a cabo la instalación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON