SIMON - Tapa SIMON DETAIL 82 salida de cable/pulsador tirador - 82051-93

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de cable

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82051-93

Ref.Sonepar

138961

EAN

8421053258682

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de cable

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Incluída en la serie Simon 82 encontramos esta tapa para salida de cables-mecanismos con tirador en color aluminio frío. Está disponible en 6 acabados para adecuarse a todos los gustos y necesidades. Es recomendable escoger un marco con el mismo color del zócalo de la tecla seleccionada para un mejor resultado. Tiene unas dimensiones de 55x55 mm y está fabricado en termoplástico metalizado. Asimismo, es apto para superficie y empotrar, por lo que su instalación resulta sencilla. Cumple con la normativa vigente y se caracteriza por su gran resistencia a las temperaturas extremas (entre -25 y 50º). Sin embargo, lo ideal es que se encuentre a una temperatura ambiente de entre 5 y 40º. Para un correcto mantenimiento de la pieza, se aconseja limpiar con un paño suave y seco. Asimismo, se debe evitar la utilización de paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro, ya que podrían dañar la tapa.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON