SIMON - Tapa superior minicolumna SIMON 500 CIMA con 1 cara blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - sí

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

52551805-030

Ref.Sonepar

199146

EAN

8421053094600

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

sí

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Modelo de embellecedor paraelementos de fijación referencia 52551805-030, forma parte de la gama deproductos y componentes de la profesional serie Simon 500 Cima, apto paradiferentes entornos de trabajo e instalaciones profesionales y domesticas. Embellecedor superior paraminicolumnas de 1 cara. Se trata de una versión diseñada para elementos de fijaciónen suelo.Fabricado en material de plástico,presenta acabados en color y tonalidad blanco. Medidas 70 x 32 x 9 mm, aptas paraelementos en diferentes clases de superficies y entornos de trabajoprofesionales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON