SIMON - Tapa superior minicolumna SIMON 500 CIMA con 1 cara grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - sí

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

52551805-038

Ref.Sonepar

548430

EAN

8421053094617

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

sí

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Negro

Número RAL:

7021

Este producto está dentro de la serie Simon 500 Cima y se trata de un embellecedor superior para minicolumnas de 1 cara.El embellecedor tiene unas medidas de 70 x 32 milímetros y 9 milímetros de profundidad y es muy sencillo de instalar. Simon incorpora a sus productos las últimas tendencias estéticas en diseño, adaptándose a los tiempos, con el objetivo de presentar productos modernos y que se integren con facilidad en cualquier tipo de estancia sea cual sea su decoración. En ese sentido, este producto se presenta en un bonito y original color grafito, que será ideal para lugares de similar estilo estético. El material de fabricación del producto es el termoplástico sin halógenos, un material de gran calidad que responde a lo último en el mercado. El termoplástico es altamente resistente y confiere una dureza extra al producto. Además se trata de un componente muy seguro ya que es capaz de no expandir las llamas en caso de incendio y de reducir la toxicidad del humo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON