SIMON - Tapa superior minicolumna SIMON 500 CIMA con 2 caras blanco - 52551806-030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52551806-030
Ref.Sonepar
448318
EAN
8421053094624
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
El embellecedor superior para minicolumnas de 2 caras de la serie Simon 500 Cima tiene unas medidas de 70x79x9 mm y unos versátiles acabados en color blanco. Además, está elaborada con materiales termoplásticos libre de halógenos para garantizar que no se propaguen las llamas si hubiera incendio, además de una toxicidad muy baja en el caso de emisión de humos.Nuestro compromiso por ofrecer la mayor calidad se ve materializado en cada una de nuestras colecciones. Y la serie Simon 500 Cima ofrece las soluciones más seguras para los hogares más exigentes, siempre cumpliendo con nuestros exhaustivos controles de calidad. Confía en Simon para la seguridad de tu hogar y disfruta de la mejor garantía.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


