SIMON - Tapa superior minicolumna SIMON 500 CIMA con 2 caras grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - sí

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

52551806-038

Ref.Sonepar

374415

EAN

8421053094631

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

sí

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Negro

Número RAL:

7021

Dentro de las múltiples soluciones estéticas para instalaciones de conexión que ofrece la gama Simon 500 destaca este embellecedor superior de dos caras para minicolumnas. Con un sobrio acabado en grafito y fabricado en materiales plásticos de alta calidad es la elección perfecta para implementar en su instalación eléctrica, tanto en el domicilio como en un ambiente de trabajo. Posee unas dimensiones de 70 x 79 x 9 mm y un diseño que destaca por su sencillez sin dejar de lado unas líneas en perfecta armonía. Gracias a sus componentes termoplásticos y carentes de halógenos también ofrece las máximas garantías de resistencia al uso y protección contra posibles incendios, no permitiendo la propagación de las llamas al resto de la instalación. En definitiva otro excelente producto de la reconocida marca española. Se recomienda limpiar usando un paño limpio y seco además de evitar el uso de paños o productos abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON