SIMON - Tapa superior SIMON K45 para zócalo K45 distribución anodizado

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de portada - Rectangular

  • Material - Acero inoxidable

  • Grosor del material - 3 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KTA904/8

Ref.Sonepar

75580

EAN

8426436035447

Modelo de portada:

Rectangular

Material:

Acero inoxidable

Grosor del material:

3 mm

Tapa embellecedora para zócalos distribuidores de canales de suelo fabricada de acero inoxidable y que pertenece a la serie de Simon Canalización. Esta tapa cuenta con unas dimensiones de 140 x 140 x 3 mm. Está especialmente diseñada para distribuir el canal de suelo. En el caso de que necesites adaptarla a minicolumnas K45 aprovechando la instalación del zócalo de distribución, será conveniente que utilices la tapa adaptadora ALKA02/8.Simon Canalización está formado por una serie de productos diseñados totalmente adaptados a las nuevas tendencias de decoración de espacios, manteniendo un alto grado de integración estética. Por eso, consta de un acabado totalmente metálico, un acabado muy utilizado en la actualidad y que cada vez se utiliza más en el mundo de la decoración por la luminosidad y el color que aporta a los espacios.Si quieres mantener limpia y en perfecto estado esta tapa embellecedora, solo necesitarás pasarle un paño suave y totalmente seco, teniendo en cuenta que nunca deberás recurrir a los paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula ya que podrían hacer que esta se dañara.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON