SIMON - TAPA TARJETERO GRAFITO

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27078-38

Ref.Sonepar

1153277

EAN

8421053078709

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

45 mm

Altura:

45 mm

Las tapas en los sistemas eléctricos son la mejor manera de evitar que los niños puedan manipular los mismos. Además, estas piezas evitan que se estropeen a lo largo del tiempo o puedan sufrir algún deterioro en el caso de que se produzca un robo. La Tapa con visor para interruptor de tarjeta mecánico o electrónico en grafito de la serie Simon 27 Play está formada por dos módulos, siendo apta para superficie y empotrarDisponible en tres acabados distintos, por lo que se recomienda escoger marco con el mismo color de la tapa seleccionada, están fabricadas con materiales con componentes termoplásticos que posibilita un alto grado de resistencia a todo tipo de impactos o golpes, al deterioro por el paso del tiempo y a la oxidación. Con unas dimensiones universales de 45x45 mm, destaca su diseño de líneas puramente neutras que casa con todo tipo de ambientes modernos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON