SIMON - Tapa tarjetero SIMON 27 blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27078-30

Ref.Sonepar

159217

EAN

8421053251256

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

45 mm

Altura:

45 mm

Disponible en 2 acabados distintos se recomienda escoger el marco con el mismo color de la tapa seleccionada. En color blanco es la tapa con visor para interruptor de tarjeta mecánico o electrónico mide de ancho y alto 45x45 mm pertenece la gama Simon 27 Play es dura y muy resistente y viene con preparada para 2 módulos. Para su instalación bastará con ejercer presión sobre la pieza o colocarla sobre la superficie. El material es termoplásticos y viene diseñados para alcanzar temperaturas que pueden oscilar sin ningún tipo de inconveniente entre los 5 y 40º y puede llegar a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50º C tal y como pide la normativa EN 61058:2002 + EN 61058:2002 A2:2008 + EN 61058-2-1:2011. Puede utilizarlo para cualquier tipo de vivienda, local o negocio, con la garantía y seguridad de una marca consolidada en el mercado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON