SIMON - Tapa tarjetero SIMON 27 marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27078-31

Ref.Sonepar

168005

EAN

8421053251263

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

45 mm

Altura:

45 mm

Tapa con visor para interruptores de tarjeta mecánico o electrónico de la serie Simon 27 Play esta disponible en 3 acabados diferentes, pero se recomienda siempre escoger el marco del mismo color de la placa que seleccionemos. La tapa con visor para interruptor de tarjeta es de versión individual, este modelo te placa incluye 1 elemento y dos módulos e incluye función señalizadora. El limite del intervalo de temperatura va desde los 5 a los 40ºC llegando a temperaturas máximas de -25 a 50ºC. Es apta para tipos de instalaciones en superficie o empotradas. El elemento que forma la tapa con visor aplica la normativa EN 61058:2002 + EN 61058:2002 A2:2008 + EN 61058-2-1:2011. El material de fabricación de la tapa con visor para interruptor es termoplastico, con un acabado en marfil plástico. Las dimensiones de la tapa son de 45x45mm. Este modelo de tapa cpn visor para interruptor de tarjeta no incluye ningún tipo de grabado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON