Fin de vida

SIMON - Tapa teléfono SIMON 28 blanco nieve - 28062-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

28062-30

Ref.Sonepar

16773

EAN

8421053016053

Placa de la serie Simon 28 está concebida para tomas telefónicas con conectores RJ11 y RJ12. Los productos Simon son muy versátiles y, si el diseño lo permite, en muchas ocasiones, ofrecen diferentes opciones de instalación, respondiendo así a los gustos del usuario o a las necesidades estéticas o estructurales del lugar donde se sitúen. En este caso la instalación de la placa es muy fácil y permite hacerse o bien mediante empotramiento o directamente sobre la superficie. Además, la placa Simon 28 se presenta en un tradicional color blanco, lo que asegura una perfecta integración allí donde se sitúe. Su material termoestable le confiere una fuerte resistencia a temperaturas que oscilan entre los -25 y los +50 grados centígrados. También le da protección adicional frente a golpes o rasguños. Su mantenimiento y limpieza es muy sencillo y sólo hay que utilizar un paño ligeramente húmedo por encima. Se puede utilizar agua jabonosa para la limpieza pero no es recomendable ningún otro tipo de producto de limpieza adiciones y mucho menos si es de tipo abrasivo y contiene cloro, ya que podría dañar el producto.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON