SIMON - Tapa termostato empotrar SIMON 27 blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Sobreimpresión/indicación - Otros
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27505-35
Ref.Sonepar
147549
EAN
8421053252376
Modelo:
Otros
Sobreimpresión/indicación:
Otros
Color:
Blanco
Placa para termostato de calefacción blanco Simon 27 Play. Con la placa para para termostatos de calefacción de la serie 27 Play esta disponible en 2 acabados diferentes, pero se recomienda siempre escoger el marco del mismo color de la placa que seleccionemos. La placa para termostatos de calefacción es de version individual, este modelo de placa incluye 1 elemento y dos módulos y tambien contiene función señalizadora. El limite del intervalo de temperatura va desde los 5 a los 40ºC llegando a temperaturas máximas de -25 a 50ºC. Es apta para tipos de instalaciones en superficie o empotradas. La fabricación de la placa para termostatos está realizada con materiales con acabados en termoplastico, con un acabado en blanco plástico. Las dimensiones de la tapa son de 45x45mm. Este modelo de placa para termostatos de calefacción no incluye ningún tipo de grabado. Esta placa para termostatos no aplica ninguna normativa.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


