SIMON - Tapa toma señal R-TV SIMON 27 blanco nieve - 27097-34

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - Diplexor TV/satélite

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27097-34

Ref.Sonepar

16447

EAN

8421053251386

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

Diplexor TV/satélite

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Transparente:

no

Número de módulos (sistema modular):

2

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Se trata de una placa para tomas inductivas de R-TV+SAT, de color blanco e incluída en la serie Simon 27 Play. Está disponible en 4 acabados. Se recomienda escoger un marco con el mismo color de la placa seleccionada.Se puede instalar de 2 maneras diferentes, en superficie o empotrada.Los intervalos más comunes de temperatura de la placa para tomas inductivas son de 5 a 40º con un límite que llega desde los -25 a los 50º. Sigue la normativa vigente. El material principal de fabricación es termoplástico con un acabado en blanco.La placa para tomas inductivas tiene las medidas de 45x45 milimetrosLa tapa para la base es de versión individual, también contiene un elemento y 2 módulos. Este modelo no dispone de función señalizadora.La placa para tomas inductivas de R-TV+SAT blanco no incluye ningún tipo de grabado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON