SIMON - Tapa toma SIMON 75 R-TV+satélite blanco nieve - 75097-30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Uso - Diplexor TV/satélite
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Dirección de salida - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75097-30
Ref.Sonepar
17591
EAN
8421053046128
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Uso:
Diplexor TV/satélite
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Recto
Con sobreimpresión:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Blanco
Transparente:
no
Apto para número de conectores:
2
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
65.3 mm
Altura del dispositivo:
55.7 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


