SIMON - Tapa torreta antivandalismo SIMON 500 CIMA con 4 alturas

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Acero inoxidable

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

52513214-036

Ref.Sonepar

677446

EAN

8421053099483

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

sí

Color:

Acero inox

Con un diseño compacto, la torreta metálica de 4 alturas de la colección Simon 500 Cima, es ideal para aportar a su zona de trabajo la máxima conectividad en un espacio reducido. Con acabados de acero inoxidable, esta torreta incluye una tapa con bombín y llaves para evitar manipulaciones no deseadas restringiendo el acceso a las conexiones, a la vez que mantiene conectados los dispositivos.Con 1 y 2 caras, la torreta 500 Cima, facilita el proceso de instalación gracias a su clipaje directo y alimentación bajo suelo con cableado empotrado o bajo suelo técnico sin necesidad de zócalo.La versatilidad de poder instalarse en cualquier tipo de suelo, unida al diseño elegante con acabados minimalistas y su funcionalidad, seguridad e innovación, convierten a la gama Simon 500 Cima para torretas metálicas, en la opción perfecta para garantizar la mejor conectividad en zonas de trabajo o lugares públicos y concurridos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON